Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 400mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 400mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Seil-Ø bis:
30 mm
Tragfähigkeit:
12500 kg
Gewicht ca.:
20,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,17*
€ 1.095,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,74*
€ 1.080,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 806,09*
€ 959,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,96*
€ 940,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.