Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 480mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 480mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370048
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
480 mm
Seil-Ø bis:
30 mm
Tragfähigkeit:
16000 kg
Gewicht ca.:
30,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,80*
€ 1.612,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,81*
€ 1.555,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.289,15*
€ 1.534,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,95*
€ 1.444,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,78*
€ 1.386,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.148,38*
€ 1.366,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,66*
€ 1.328,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.