Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 490mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 490mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370049
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
490 mm
Seil-Ø bis:
34 mm
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewicht ca.:
325,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,43*
€ 2.235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,81*
€ 2.156,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.787,32*
€ 2.126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,86*
€ 2.015,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,50*
€ 1.946,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.612,47*
€ 1.918,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,52*
€ 1.901,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.