Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 600mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 600mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370060
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
600 mm
Seil-Ø bis:
38 mm
Tragfähigkeit:
32000 kg
Gewicht ca.:
40,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.151,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,06*
€ 2.996,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,31*
€ 2.887,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.393,52*
€ 2.848,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,76*
€ 2.703,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,62*
€ 2.616,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.167,65*
€ 2.579,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,68*
€ 2.560,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.