Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 100mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 100mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290372010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/K/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Präzisionskugellager
Auch mit Walzenlager oder mit Gleitlagerung lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Seil-Ø bis:
11 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
0,150 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.