Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 125mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 125mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290372012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/K/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Präzisionskugellager
Auch mit Walzenlager oder mit Gleitlagerung lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
125 mm
Seil-Ø bis:
12 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht ca.:
0,900 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.