Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 150/2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 150/2mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 150/2mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290372016
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/K/150/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Präzisionskugellager
Auch mit Walzenlager oder mit Gleitlagerung lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht ca.:
1,800 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.