Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 175mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Präzisionskugellager 175mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290372017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/K/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Präzisionskugellager
Auch mit Walzenlager oder mit Gleitlagerung lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Seil-Ø bis:
17 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht ca.:
3,200 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,26*
€ 466,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.