Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 100mit Stahlrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 100mit Stahlrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 100mit Stahlrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290420100
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/100ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
8,600 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.