Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Messinglrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Messinglrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Messinglrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-729042S050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/50MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht ca.:
1,500 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.