Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 80mit Messinglrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 80mit Messinglrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 80mit Messinglrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-729042S080
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/80MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
80 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Gewicht ca.:
4,000 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.