Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 43 mit 3 Rollen 480mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 43 mit 3 Rollen 480mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 43 mit 3 Rollen 480mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7290430048
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     43ST/R/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
480 mm
Rillengrund-Ø:
410 mm
für Drahtseil-Ø bis:
32 mm
Gehäusebreite:
410 mm
zul. Last am Haken:
40000 kg
lichte Langaugenmaße:
100x240 mm
Achslänge:
320 mm
Baulänge mit Langauge:
1260 mm
Gewicht ca.:
248 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.876,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.500,62*
€ 11.305,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.265,01*
€ 11.025,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.139,80*
€ 10.876,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.895,79*
€ 10.585,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.876,03*
€ 10.562,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.