Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 125mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 125mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 125mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7290462012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     462ST/R/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
125 mm
Rillengrund-Ø:
105 mm
für Drahtseil-Ø bis:
9 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
1600 kg
lichte Langaugenmaße:
26x58 mm
Achslänge:
90 mm
Baulänge mit Langauge:
450 mm
Gewicht ca.:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,27*
€ 869,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,53*
€ 808,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,77*
€ 792,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.