Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 462 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7290462017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     462ST/R/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
145 mm
für Drahtseil-Ø bis:
12 mm
Gehäusebreite:
210 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
lichte Langaugenmaße:
40x94 mm
Achslänge:
145 mm
Baulänge mit Langauge:
640 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,76*
€ 1.578,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,70*
€ 1.525,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.264,38*
€ 1.504,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,84*
€ 1.420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,48*
€ 1.392,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,57*
€ 1.357,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.