Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 8
Feuerverzinkte Keilendklemmen Nr.537 Nenngröße 8
Artikel-Nr.:
     2627W-7290537020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     537/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
klemme
endklemme
keilklemme
keilendklemm

Feuerverzinkte Keilendklemmen


nach DIN 43148 bzw. ab 16 - 17 mm Seil-Ø nach EN 13411-6.
Gehäuse und Keil bei 2 - 3 bis 12 - 15 mm Seil-Ø aus Temperguss,
Gehäuse und Keil bei 16 - 17 bis 26 - 30 mm Seil-Ø aus Stahlguss, Bolzen aus Stahl und Splint aus Kupfer.
Die Größen 2 - 3, 4 - 5 und 12 - 15 mm Seil-Ø werden außer Norm gefertigt.
Weitere Informationen:
Seil-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.