| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627W-7290537030 Herst.-Nr.: 537/10-12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuerverzinkte Keilendklemmen nach DIN 43148 bzw. ab 16 - 17 mm Seil-Ø nach EN 13411-6. Gehäuse und Keil bei 2 - 3 bis 12 - 15 mm Seil-Ø aus Temperguss, Gehäuse und Keil bei 16 - 17 bis 26 - 30 mm Seil-Ø aus Stahlguss, Bolzen aus Stahl und Splint aus Kupfer. Die Größen 2 - 3, 4 - 5 und 12 - 15 mm Seil-Ø werden außer Norm gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Seil-Ø: | 10-12 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |