Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Führungsrolle Nr.595 100mm zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Führungsrolle Nr.595 100mm zum Anschrauben
Stahl-Führungsrolle Nr.595 100mm zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     2627W-7290595100
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     595/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rolle
führung
führungsrolle
anschlagrolle

Stahl-Führungsrollen


zum Anschrauben, Laufrolle, Achse und Muttern aus Stahl verzinkt, mit Präzisions-Rillenkugellager, wassergeschützt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Durchmesser:
100,000 mm
Weitere Suchbegriffe: laufrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.