Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Führungsrolle Nr.597 48mm zum Anschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Führungsrolle Nr.597 48mm zum Anschweißen
Stahl-Führungsrolle Nr.597 48mm zum Anschweißen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290597048
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     597/48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rolle
führung
führungsrolle
anschlagrolle

Stahl-Führungsrollen


zum Anschweißen, Laufrolle und Achse aus Stahl verzinkt, mit Präzisions-Rillenkugellager, wassergeschützt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Durchmesser:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: laufrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.