Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkettenräder aus Grauguss Nr.712 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkettenräder aus Grauguss Nr.712 620mm
Handkettenräder aus Grauguss Nr.712 620mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290712085
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     712/620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kausche
vollkause
gebohrte kausche

Handkettenräder


unbearbeitet, für Handketten 5 x 18,5 und 6 x 18,5 mm
Kettengliedstärke nach DIN 766.
Auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Gegen Mehrpreis können die Handkettenräder auch gebohrt und mit Nut versehen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
620 mm
Zähnezahl:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,44*
€ 893,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,49*
€ 840,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,34*
€ 783,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. u. A. Heiderich
839/6
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.