Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprolle Nr. 82 mit Alugussgehäuse 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprolle Nr. 82 mit Alugussgehäuse 130mm
Klapprolle Nr. 82 mit Alugussgehäuse 130mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290820130
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     82/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Klapprolle


mit gehärteter und verzinkter Seilrolle aus Stahl mit abgedichteten Rillenkugellagern, einfacher Verschluss.
Als Befestigungsmittel werden Schlaufenbänder, Rundschlingen sowie Stahlseilstropps eingesetzt.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
108 mm
für Seil-Ø bis:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,74*
€ 536,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.