Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 150mm
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 150mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290900015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     900/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Polyamid


aus schwarzem Polyamid PA 6G mit eingebauten Kugellagern, verzinkten Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
6,5 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
0,630 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.