Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 210mm
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 210mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290900021
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     900/210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Polyamid


aus schwarzem Polyamid PA 6G mit eingebauten Kugellagern, verzinkten Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
210 mm
Seil-Ø bis:
9 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht ca.:
1,200 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.