Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 100mm aus Niro mit Seilöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 100mm aus Niro mit Seilöse
Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 100mm aus Niro mit Seilöse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290910010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     91/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Hanfseilblock Niro


Werkstoff AISI 304, mit Wirbellangauge und Seilöse.
Eingebaut sind Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
80 mm
für Seil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112,0 mm
zul. Last am Haken:
750 kg
Gewicht ca.:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.