Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 125mm aus Niro mit Seilöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 125mm aus Niro mit Seilöse
Hanfseilblock Nr.91 mit 1 Rolle 125mm aus Niro mit Seilöse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290910012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     91/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Hanfseilblock Niro


Werkstoff AISI 304, mit Wirbellangauge und Seilöse.
Eingebaut sind Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
125 mm
Rillengrund-Ø:
103 mm
für Seil-Ø bis:
18 mm
Gehäusebreite:
145,0 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Gewicht ca.:
2,45 kg
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.