Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 75mm aus Niro mit Seilöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 75mm aus Niro mit Seilöse
Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 75mm aus Niro mit Seilöse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290920007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     92/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Hanfseilblock Niro


Werkstoff AISI 304, mit Wirbellangauge und Seilöse.
Eingebaut sind Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Rillengrund-Ø:
60 mm
für Seil-Ø bis:
14 mm
Gehäusebreite:
84,0 mm
zul. Last am Haken:
750 kg
Gewicht ca.:
1,52 kg
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.