Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 100mm aus Niro mit Seilöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 100mm aus Niro mit Seilöse
Hanfseilblock Nr.92 mit 2 Rollen 100mm aus Niro mit Seilöse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290920010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     92/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Hanfseilblock Niro


Werkstoff AISI 304, mit Wirbellangauge und Seilöse.
Eingebaut sind Seilrollen aus NIRO mit Messingbuchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
80 mm
für Seil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112,0 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Gewicht ca.:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.