Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 75mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 75mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle 75mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291110007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     11/�/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Rillengrund-Ø:
65 mm
für Hanfseil-Ø bis:
10 mm
Gehäusebreite:
85 mm
zul. Last am Haken:
100 kg
lichte Langaugenmaße:
19x35 mm
Achslänge:
41 mm
Baulänge mit Langauge:
230 mm
Gewicht ca.:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.