Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.1152 klappbar mit 2 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291115217
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1152/�/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
149 mm
für Hanfseil-Ø bis:
32 mm
Gehäusebreite:
197 mm
zul. Last am Haken:
2000 kg
lichte Langaugenmaße:
26x58 mm
Achslänge:
130 mm
Baulänge mit Langauge:
545 mm
Gewicht ca.:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,65*
€ 706,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 533,89*
€ 635,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.