Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291120012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     12/�/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
120 mm
Rillengrund-Ø:
102 mm
für Hanfseil-Ø bis:
19 mm
Gehäusebreite:
130 mm
zul. Last am Haken:
750 kg
lichte Langaugenmaße:
34x60 mm
Achslänge:
90 mm
Baulänge mit Langauge:
395 mm
Gewicht ca.:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.