Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 120mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291140012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
120 mm
Rillengrund-Ø:
102 mm
für Hanfseil-Ø bis:
19 mm
Gehäusebreite:
130 mm
zul. Last am Haken:
1500 kg
lichte Langaugenmaße:
26x58 mm
Achslänge:
159 mm
Baulänge mit Langauge:
425 mm
Gewicht ca.:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.