Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 130mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 130mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 130mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291140013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
2000 kg
lichte Langaugenmaße:
26x58 mm
Achslänge:
174 mm
Baulänge mit Langauge:
460 mm
Gewicht ca.:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.