Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291140015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
128 mm
für Hanfseil-Ø bis:
26 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
3000 kg
lichte Langaugenmaße:
32x72 mm
Achslänge:
195 mm
Baulänge mit Langauge:
530 mm
Gewicht ca.:
16,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,28*
€ 558,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.