Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291140017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
149 mm
für Hanfseil-Ø bis:
32 mm
Gehäusebreite:
197 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
lichte Langaugenmaße:
40x94 mm
Achslänge:
235 mm
Baulänge mit Langauge:
590 mm
Gewicht ca.:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,00*
€ 885,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,38*
€ 846,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 701,76*
€ 835,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,32*
€ 775,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,29*
€ 746,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.