Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 230mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 230mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rollen 230mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291140023
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
230 mm
Rillengrund-Ø:
194 mm
für Hanfseil-Ø bis:
44 mm
Gehäusebreite:
255 mm
zul. Last am Haken:
7500 kg
lichte Langaugenmaße:
49x115 mm
Achslänge:
315 mm
Baulänge mit Langauge:
795 mm
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,70*
€ 1.672,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,18*
€ 1.604,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.329,96*
€ 1.582,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,99*
€ 1.513,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,84*
€ 1.476,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.223,36*
€ 1.455,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,46*
€ 1.451,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.