Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291150010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     15/�/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
84 mm
für Hanfseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
250 kg
lichte Langaugenmaße:
28x48 mm
Achslänge:
50 mm
Baulänge mit Langauge:
300 mm
Gewicht ca.:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.