Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 130mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291150013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     15/�/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
500 kg
lichte Langaugenmaße:
29x50 mm
Achslänge:
63 mm
Baulänge mit Langauge:
370 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.