Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7291150015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     15/�/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
128 mm
für Hanfseil-Ø bis:
26 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
lichte Langaugenmaße:
34x60 mm
Achslänge:
72 mm
Baulänge mit Langauge:
425 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.