Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 225mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 225mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Walzenlager 225mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7291362022
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     362ST/W/225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Walzenlager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Gleitlagerung oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
225 mm
Rillengrund-Ø:
185 mm
für Drahtseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
265 mm
zul. Last am Haken:
8000 kg
Maulweite:
52 mm
Achslänge:
170 mm
Baulänge mit Haken:
900 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.860,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,45*
€ 2.518,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,58*
€ 2.429,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.013,99*
€ 2.396,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,70*
€ 2.274,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,94*
€ 2.240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,62*
€ 2.214,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.