Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 175mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 175mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.11 mit 1 Rolle mit Walzenlager 175mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292110017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     11W/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
149 mm
für Hanfseil-Ø bis:
32 mm
Gehäusebreite:
197 mm
zul. Last am Haken:
1500 kg
Hakenmaulweite:
33 mm
Achslänge:
80 mm
Baulänge mit Haken:
510 mm
Gewicht ca.:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.