Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.13 mit 3 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292130020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     13W/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Rillengrund-Ø:
172 mm
für Hanfseil-Ø bis:
38 mm
Gehäusebreite:
220 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
Hakenmaulweite:
46 mm
Achslänge:
209 mm
Baulänge mit Haken:
730 mm
Gewicht ca.:
30,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,61*
€ 1.158,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,28*
€ 1.101,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,78*
€ 1.086,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,53*
€ 1.010,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,33*
€ 976,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 808,78*
€ 962,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.