Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292140010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14W/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
84 mm
für Hanfseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Hakenmaulweite:
32 mm
Achslänge:
138 mm
Baulänge mit Haken:
425 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.