Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292140013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14W/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
2000 kg
Hakenmaulweite:
37 mm
Achslänge:
174 mm
Baulänge mit Haken:
505 mm
Gewicht ca.:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,15*
€ 723,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,79*
€ 669,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.