Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292140020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14W/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Rillengrund-Ø:
172 mm
für Hanfseil-Ø bis:
38 mm
Gehäusebreite:
220 mm
zul. Last am Haken:
6000 kg
Hakenmaulweite:
48 mm
Achslänge:
276 mm
Baulänge mit Haken:
740 mm
Gewicht ca.:
37,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,74*
€ 1.494,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,18*
€ 1.447,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.199,75*
€ 1.427,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,21*
€ 1.352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,20*
€ 1.300,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.077,81*
€ 1.282,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,28*
€ 1.251,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.