Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle mit Walzenlager 130mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292150013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     15W/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Rillengrund-Ø:
110 mm
für Hanfseil-Ø bis:
22 mm
Gehäusebreite:
150 mm
zul. Last am Haken:
500 kg
Hakenmaulweite:
24 mm
Achslänge:
63 mm
Baulänge mit Haken:
405 mm
Gewicht ca.:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.