Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rolle mit Kugellager 100mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7292362010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     362ST/K/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
80 mm
für Drahtseil-Ø bis:
7 mm
Gehäusebreite:
130 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
Maulweite:
30 mm
Achslänge:
84 mm
Baulänge mit Haken:
480 mm
Gewicht ca.:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,01*
€ 977,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,77*
€ 932,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 773,18*
€ 920,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,04*
€ 869,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,84*
€ 853,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.