Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 150mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 150mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7292440015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     44ST/K/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Rillengrund-Ø:
125 mm
für Drahtseil-Ø bis:
11 mm
Gehäusebreite:
165 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
lichte Langaugenmaße:
40x94 mm
Achslänge:
180 mm
Baulänge mit Langauge:
525 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,44*
€ 2.337,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,82*
€ 2.254,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.869,22*
€ 2.224,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,54*
€ 2.109,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,53*
€ 2.080,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,15*
€ 2.048,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.