Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Wirbellangauge
Drahtseilblock Nr. 44 mit 4 Rolle mit Kugellager 400mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7292440040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     44ST/K/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock

Drahtseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Rillengrund-Ø:
340 mm
für Drahtseil-Ø bis:
30 mm
Gehäusebreite:
420 mm
zul. Last am Haken:
40000 kg
lichte Langaugenmaße:
100x240 mm
Achslänge:
410 mm
Baulänge mit Langauge:
1140 mm
Gewicht ca.:
312 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.750,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.445,83*
€ 13.620,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.179,26*
€ 13.303,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.028,19*
€ 13.123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.765,33*
€ 12.810,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.750,93*
€ 12.793,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.