Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 100mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7293140010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     14/�/W/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss Wirbelauge (Walzenlager) mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
84 mm
für Hanfseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
1000 kg
lichte Langaugenmaße:
34x60 mm
Achslänge:
138 mm
Baulänge mit Langauge:
370 mm
Gewicht ca.:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.