Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
Seil- und Rollentechnik
>
Hanfseilblöcke
>
Artikel
Hanfseilblock Nr.14 mit 4 Rolle mit Walzenlager 230mm (lackiert) Wirbellangauge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2627W-7293140023
Hersteller:
C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
14/�/W/230
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle
Hanfseilblock
mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss Wirbelauge (Walzenlager) mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
230 mm
Rillengrund-Ø:
194 mm
für Hanfseil-Ø bis:
44 mm
Gehäusebreite:
255 mm
zul. Last am Haken:
7500 kg
lichte Langaugenmaße:
49x115 mm
Achslänge:
315 mm
Baulänge mit Langauge:
795 mm
Gewicht ca.:
50 kg
... >
Lager 2627
>
Seil- und Rollentechnik
>
Hanfseilblöcke
Weitere Suchbegriffe:
seilrolle
,
taukloben
,
hanfseilkloben
,
seilkloben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,10*
€ 2.004,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,68*
€ 1.953,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.619,50*
€ 1.927,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,22*
€ 1.856,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,72*
€ 1.806,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.496,34*
€ 1.780,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,64*
€ 1.770,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen