Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge und Walzenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge und Walzenlager
Hanfseilblock Nr.15 klappbar mit 1 Rolle 100mm (lackiert) Wirbellangauge und Walzenlager
Artikel-Nr.:
     2627W-7293150010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     15/�/W/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss Wirbelauge (Walzenlager) mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Rillengrund-Ø:
84 mm
für Hanfseil-Ø bis:
16 mm
Gehäusebreite:
112 mm
zul. Last am Haken:
250 kg
lichte Langaugenmaße:
28x48 mm
Achslänge:
50 mm
Baulänge mit Langauge:
300 mm
Gewicht ca.:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.